{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 68 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Užveržimo varžtas | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Bendras ilgis L | 138 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231610 13 | |
EAN / GTIN | 4045197602947 | |
Gamintojo numeris | 231610 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HiPer-Drill grąžtas 13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 16 | 20 |
Naudingasis ilgis L1 | 68 | 63,5 |