{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 13,5 mm - 13,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Spanschroef | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Totale lengte L | 141 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Produkto numeris | 231610 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197602954 | |
Gamintojo numeris | 231610 13,5 |