{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 32 mm - 32,99 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 165 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Užveržimo varžtas | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
Bendras ilgis L | 271 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231610 32 | |
EAN / GTIN | 4045197603159 | |
Gamintojo numeris | 231610 32 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |