{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
Modelis | 5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 45 mm - 46,99 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 235 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 70 mm | |
Užveržimo varžtas | 231999 25IP1 | |
Bendras ilgis L | 367 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231610 45 | |
EAN / GTIN | 4062406641498 | |
Gamintojo numeris | 231610 45 |