Freza 90° MECX, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 8/1mm

Prekės Nr.: 227100 8/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Iškyšos ilgis L1 16 mm
Bendras ilgis Lviso 80 mm
Koto ⌀ Ds h6 10 mm
⌀ D3 5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 13 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 14 mm
Nuožulos kampas αmax 2,86 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 0703
Keičiamų plokštelių varžtas 229706 (T6; 0,45 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227100 8/1
EAN / GTIN 4960664462728
Gamintojo numeris THN03600

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnį vibravimą. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį