{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 37 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,72 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227100 20/5 | |
EAN / GTIN | 4960664462834 | |
Gamintojo numeris | THN03631 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Freza 90° MECX 20/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
355,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 20 | 22 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Kampų frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Kampų frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 110 | 105 |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 | 20 |
Nuožulos kampas αmax | 0,72 | 0,68 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16 | 16,85 |