{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 17 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 17 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 18 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,91 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 6 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227100 10/1 | |
EAN / GTIN | 4960664462735 | |
Gamintojo numeris | THN03602 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freza 90° MECX 10/1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
186,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
129,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Bendras ilgis Lviso | 80 mm | 80 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | AP.. 1003.. |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
⌀ D3 | 7 mm | 7 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 17 mm | 17 mm |
Nuožulos kampas αmax | 1,91 laipsniai | 2,94 laipsniai |