{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 130 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 61 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,41 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 28 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227100 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462919 | |
Gamintojo numeris | THN03666 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freza 90° MECX 32/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
490,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
454,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Kampų frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Kampų frezavimas |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 | 32 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 28 | 28,85 |