Freza 90° MECX 16/4 mm

Prekės Nr.: 227100 16/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Iškyšos ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 29 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Nuožulos kampas αmax 0,95 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 0703
Keičiamų plokštelių varžtas 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227100 16/4
EAN / GTIN 4960664462773
Gamintojo numeris THN03615

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnį vibravimą. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Freza 90° MECX  16/4 mm

Freza 90° MECX 16/4 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
309,02 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Bendras ilgis Lviso 100 mm 75 mm 90 mm
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
Koto ⌀ Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm
⌀ D3 13 mm 14 mm 14 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 29 mm 30 mm 30 mm
Nuožulos kampas αmax 0,95 laipsniai 0,89 laipsniai 0,89 laipsniai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį