{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 18 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 21 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 22 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,43 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 8 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4960664462742 | |
Gamintojo numeris | THN03606 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Freza 90° MECX 12/2 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
215,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
283,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 | 12 |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 9 | 10 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 21 | 22 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 22 | 22 |