{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI3MILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 155 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 159 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 3,7 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,9 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 833,9 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TD..1505.. | |
Gamintojo pavadinimas | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226490 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313093 | |
Gamintojo numeris | 3106399 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL kampinės frezos 80/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
706,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
780,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
536,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Kampų frezavimas | Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 50 | 50 | 50 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TD..1505.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 | 80 | 80 |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 | 90 |