TPKR 100304PDR-HM INOX

Prekės Nr.: 226508 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HELI3MILL
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys IC830
    Ašmenys HM
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TPKR 100304PDR-HM
    Pastūma fz 0,1 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Geometrija PDR-HM
    Gamintojo pavadinimas HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 226508 INOX
    EAN / GTIN 7291075313871
    Gamintojo numeris 5668464

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    140
    INOX >900 N/mm²
    M
    110
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
    Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį