TDCT 1505PDR, IC808, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 226571 ST900
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis IC808
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TDCT 1505PDR
Pastūma fz 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Geometrija PDR
Gamintojo pavadinimas HM390 TDCT 1505PDR IC808
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 226571 ST900
EAN / GTIN 7291075312744
Gamintojo numeris 5607509

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
260
Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
220
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 13,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį