TPCT 1003PDR, IC830, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 226507 INOX
Naujas produktas
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys IC830
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TPCT 1003PDR
Pastūma fz 0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Geometrija PDR
Gamintojo pavadinimas HM390 TPCT 1003PDR IC830
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226507 INOX
EAN / GTIN 7291075313635
Gamintojo numeris 5607515

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
110
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį