TPKT 1003PDR-MP UNI

Prekės Nr.: 226512 UNI
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys IC830
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TPKT 1003PDR-MP
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Geometrija PDR-MP
Gamintojo pavadinimas HM390 TPKT 1003PDR-MP IC830
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226512 UNI
EAN / GTIN 7291075313574
Gamintojo numeris 3320756

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį