HELI3MILL kampinės frezos 50/4 mm

Prekės Nr.: 226490 50/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / briaunų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HELI3MILL
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Koto tipas su kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    ⌀ D3 45,6 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 95 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 99 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 3,9 mm
    Nuožulos kampas αmax 1,6 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 468,99 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės TD..1505..
    Gamintojo pavadinimas HM390 FTD D050-4-22-15
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 226490 50/4
    EAN / GTIN 7291075313048
    Gamintojo numeris 3106303

    Aprašymas

    Modelis:

    Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos„Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).