HELI3MILL kampinės frezos 63/5 mm

Prekės Nr.: 226490 63/5
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / briaunų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Bendras ilgis Lviso 45 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
⌀ D3 58,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 121 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 125 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 3,8 mm
Nuožulos kampas αmax 1,2 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 625,39 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TD..1505..
Gamintojo pavadinimas HM390 FTD D063-5-22-15
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226490 63/5
EAN / GTIN 7291075313314
Gamintojo numeris 3107285

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos„Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).