{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI3MILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 49 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 3,4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,9 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 159,9 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TP..1003.. | |
Gamintojo pavadinimas | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226484 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075332803 | |
Gamintojo numeris | 3106995 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
HELI3MILL kampinės frezos, su sriegiu, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 25/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
272,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
209,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo sriegis M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TP..1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |