{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI3MILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 63 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 3,3 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,1 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 220,9 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TP..1003.. | |
Gamintojo pavadinimas | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226484 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075332810 | |
Gamintojo numeris | 3106996 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL kampinės frezos, su sriegiu, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 32/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
393,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
294,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
360,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TP..1003.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |