{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 47 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,72 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,85 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215870 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193087 | |
Gamintojo numeris | 215870 25/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Griovelių freza 90°, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
272,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
209,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo sriegis M | M12 | M12 | M12 | M12 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |