Griovelių freza 90° 25/4 mm

Prekės Nr.: 215870 25/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Koto tipas su sriegiu
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    Bendras ilgis Lviso 35 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    Tvirtinimo sriegis M M12
    ⌀ D3 22 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 47 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,72 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 19,85 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1003
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215870 25/4
    EAN / GTIN 4045197193070
    Gamintojo numeris 215870 25/4

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Universaliai tinka visų medžiagų apdirbimui ir griovelių frezavimui.

    Pastaba:

    Laikiklius frezoms su sriegiu žr. katalogo 3-ioje dalyje.
    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį