APMT 100320 TR, HB7635, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 215928 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 682 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 100320 TR
Tipas INOX
Kampo spindulys 2 mm
Kietlydinys HB7635
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,12 mm
Plokštelės storis 3,5 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215928 INOX
EAN / GTIN 4045197303301
Gamintojo numeris 215928 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
600
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
160
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.
Skirta ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį