APHT 100305 FR, HU7815, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 215939 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,50 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 332 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APHT 100305 FR
Tipas ALU
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys HU7815
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,12 mm
Plokštelės storis 3,5 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Gamintojo numeris 215939 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
600
Al >10 % Si
N
400
CuZn
N
500
Grafitas, GFK / CFK
N
400
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.
Skirta ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį