{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 250 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 47,5 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 263 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229700 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222800 250/16 | |
EAN / GTIN | 4960664602483 | |
Gamintojo numeris | THN04496 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45 250/16 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 462,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 965,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 850,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 | 16 | 16 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 | 60 | 60 |
Vidinis aušinimas | ne | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 250 | 250 | 250 |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |