{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 200 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 47,5 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 213 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229700 | |
Atraminė plokštelė | 229750 | |
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222800 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602407 | |
Gamintojo numeris | THN04485 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45 200/10 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 264,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
31 238,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | 63 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ano |
Tinkamos keičiamos plokštelės | PN.. 1205 | SE.. 1203.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | s otvorem |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 200 mm | 200 mm |
Produkto rūšis | Galinė freza | rovinná fréza |