{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 96,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 103 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,7 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 73,66 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Reguliuojamas kampas κ | 17 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221106 52/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393392 | |
Gamintojo numeris | 3369973 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED greitaeigė freza 52/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
630,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
354,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
390,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | 7 | 7 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 | 22 | 22 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Apskritiminis frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 50 | 40 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |