{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 32,6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 72,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 79 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,9 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 57,29 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Reguliuojamas kampas κ | 17 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 FD040-6-16-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221106 40/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393361 | |
Gamintojo numeris | 3336687 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED greitaeigė freza 40/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
548,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
495,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 |
Reguliuojamas kampas κ | 17 | 10 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 72,6 | 67 |
Nuožulos kampas αmax | 0,9 | 0,66 |