{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 76,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 83 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,8 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 64,45 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Reguliuojamas kampas κ | 17 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 FD042-6-16-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221106 42/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393385 | |
Gamintojo numeris | 3369961 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED greitaeigė freza 42/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
548,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
303,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Reguliuojamas kampas κ | 17 | 15−30 | 15−30 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
⌀ D3 | 34,6 | 32 | 32 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 |