{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 80 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 49 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,8 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 28,64 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Reguliuojamas kampas κ | 17 laipsniai | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED25-4-080-W25-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
Produkto numeris | 221101 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392784 | |
Gamintojo numeris | 3336676 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED greitaeigė freza 25/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
412,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 80 | 60 |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 | 25 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17,6 | 19 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 49 | 48 |
Nuožulos kampas αmax | 1,8 | 1,15 |