{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 80 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 63 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,2 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 42,97 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Reguliuojamas kampas κ | 17 laipsniai | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
Produkto numeris | 221101 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392807 | |
Gamintojo numeris | 3336678 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED greitaeigė freza 32/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
428,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 80 | 70 |
Reguliuojamas kampas κ | 17 | 20 |
Bendras ilgis Lviso | 150 | 150 |
⌀ D3 | 24,6 | 26 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 63 | 62 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 42,97 | 24,4 |
Produkto rūšis | Kopijavimo frezos | Kopijavimo freza |