{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 16 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 144 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 158 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,03 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 70,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZD.. 16M5 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220803 80/5 | |
EAN / GTIN | 4059782501713 | |
Gamintojo numeris | 5673316 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza 90° 5720VZ16 80/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
816,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
780,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
536,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Kampų frezavimas | Kampų frezavimas | Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 50 | 50 | 50 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 | 80 | 80 |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 | 90 |