{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | ZDET 16M530 FR-721 | |
Tipas | ALU | |
Kietlydinys | GH1 | |
Ašmenys | HM | |
fz rupiajam apdirbimui iki ap maks. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pusiau glotniajam apdirbimui ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz glotniajam apdirbimui ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plokštelės storis S | 5 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Kampo spindulys | 3 mm | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 220824 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782503380 | |
Gamintojo numeris | 5667498 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ZDET 16M530 FR-721, GH1, Tipas: ALU
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
41,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
34,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
390 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
57,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
47,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 |
Kampo spindulys | 3 mm | 3 mm |
Ašmenys | HM | HM |
Tipas | ALU | AL |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui |