Frezavimo plokštelė ⌀ 16 mm ALU

Prekės Nr.: 212727 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    56,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    47,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
376 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas AL
Rūšis HU7810
Ašmenys HM
Pjovimo briaunos spindulys R 3 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,3 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Kampo spindulys 3 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212727 ALU
EAN / GTIN 4045197761651
Gamintojo numeris 212727 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
500
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį