ZDET 16M512 FR-721, GH1, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 220816 ALU
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    41,16 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    34,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZDET 16M512 FR-721
Tipas ALU
Rūšis GH1
Ašmenys HM
fz rupiajam apdirbimui iki ap maks. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pusiau glotniajam apdirbimui ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz glotniajam apdirbimui ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plokštelės storis S 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Kampo spindulys 1,2 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220816 ALU
EAN / GTIN 4059782504240
Gamintojo numeris 5661037
Gamintojas Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1640
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1370
Al >10 % Si
N
1095
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Rekomendacija:

keisdami plokšteles, turite pakeisti ir varžtus. Atsarginiai varžtai yra pridėti prie keičiamų plokštelių.

Pastaba:

fz ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį