{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 16 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 45 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 84 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 98 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 3,53 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 40,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZD.. 16M5 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220803 50/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058279 | |
Gamintojo numeris | 5673174 |