{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 16 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 45 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 110 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 124 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,68 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 53,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ZD.. 16M5 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 220803 63/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058293 | |
Gamintojo numeris | 5672870 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza 90° 5720VZ16, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
709,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
699,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
442,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Kampų frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |