{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | ZDET 16M520 FR-721 | |
Tipas | ALU | |
Rūšis | GH1 | |
Ašmenys | HM | |
fz rupiajam apdirbimui iki ap maks. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pusiau glotniajam apdirbimui ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz glotniajam apdirbimui ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plokštelės storis S | 5 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Kampo spindulys | 2 mm | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 220820 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782504769 | |
Gamintojo numeris | 5659912 | |
Gamintojas | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com |