{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 75 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 214200 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197131416 | |
Gamintojo numeris | 214200 63/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 45° dešininė 63/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
482,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 | 22 | 22 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | SN. U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 | 63 | 63 |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |