{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 250 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 262,3 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.T1305; XEEW1305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213555 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197953704 | |
Gamintojo numeris | 213555 250/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° galinga freza, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 850,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
1 965,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 | 16 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | 63 mm |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 262,3 mm | 263 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 250 mm | 250 mm |