{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 137,3 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.T1305; XEEW1305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213555 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953674 | |
Gamintojo numeris | 213555 125/12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° galinga freza, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
816,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
1 157,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.T1305; XEEW1305 | SN. U; ON.U |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza |