GARANT Power Q greitaeigė freza 40/3 mm

Prekės Nr.: 212814 40/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 24 mm
Iškyšos ilgis L1 50 mm
Bendras ilgis Lviso 250 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 64 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 78 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,5 mm
Nuožulos kampas αmax 2,25 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 20,34 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XDM.120516
Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212814 40/3
EAN / GTIN 4045197939296
Gamintojo numeris 212814 40/3

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Q greitaeigė freza  40/3 mm

GARANT Power Q greitaeigė freza 40/3 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
Iškyšos ilgis L1 50 50
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip taip
Koto tipas Cilindrinis kotas Weldon kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 40
⌀ D3 24 24
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 64 64

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį