GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm

Prekės Nr.: 212814 32/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 16 mm
Iškyšos ilgis L1 120 mm
Bendras ilgis Lviso 200 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,5 mm
Nuožulos kampas αmax 3,71 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 12,34 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XDM.120516
Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212814 32/2
EAN / GTIN 4045197939272
Gamintojo numeris 212814 32/2

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm

GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
271,00 €
Iškyšos ilgis L1 120 mm 40 mm
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Bendras ilgis Lviso 200 mm 100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XDM.120516 XDM.120516
Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm 32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm 62 mm
Produkto rūšis Kopijavimo freza Kopijavimo freza

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį