{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 250 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 68 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,35 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 25,43 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212808 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939135 | |
Gamintojo numeris | 212808 40/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Q greitaeigė freza 40/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
390,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
416,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 50 | 120 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | XOMU094812 |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |