{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 28 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 200 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 44 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 54 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,56 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 13,43 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212808 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939098 | |
Gamintojo numeris | 212808 28/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Q greitaeigė freza 28/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
279,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
261,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 40 | 39 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | XDM.090416 |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 28 | 28 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 44 | 44 |
Nuožulos kampas αmax | 2,56 | 2,56 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |