Frezavimo galvutė toroidiniu galu HPC 12/2 mm

Prekės Nr.: 210255 12/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 / R (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 42

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Pjovimo galvutės ⌀ D 12 mm
Kietlydinys HB7820
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio dydis 16 mm
Galvutės ilgis I 16 mm
Darbinės dalies ilgis L2 9 mm
Kampo spindulys 2 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,11 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,13 mm
Koto tipas GARANT TopCut
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210255 12/2
EAN / GTIN 4045197607515
Gamintojo numeris 210255 12/2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
580
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
550
Al >10 % Si
N
400
CuZn
N
350
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai ap max≤ 0,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį