{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo galvutės ⌀ D | 20 mm | |
Kietlydinys | HB7820 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio dydis | 20 mm | |
Galvutės ilgis I | 25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 15 mm | |
Kampo spindulys | 4 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,18 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,22 mm | |
Koto tipas | GARANT TopCut | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210255 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197607553 | |
Gamintojo numeris | 210255 20/4 |