VHM pjovimo diskas DIN 1837 A smulkiadantis 63X0,6 mm

Prekės Nr.: 179800 63X0,6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀×storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 1837

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    63 mm
    Storis 0,6 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 1837
    Kiaurymės ⌀ 16 mm
    Dantų skaičius Z 100
    Vidinis aušinimas ne
    Produkto rūšis Pjovimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 179800 63X0,6
    EAN / GTIN 4045197246295

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    1200
    Al >10 % Si
    N
    700
    Plienas <500 N/mm²
    P
    200
    Plienas <750 N/mm²
    P
    140
    Plienas <900 N/mm²
    P
    140
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    40
    INOX <900 N/mm²
    M
    110
    INOX >900 N/mm²
    M
    100
    Ti >850 N/mm²
    S
    90
    Ketus (G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    600
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Vokiškas aukščiausios kokybės produktas su tiksliais dantimis ir nušlifuotais šoniniais paviršiais. Pjovimo greitį galima padidinti 3 - 4 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais.
    DIN 1837 A smulkūs A formos dantys sunušlifuota nuožula plonasienėms detalėms apdirbti ir negiliems pjūviams atlikti.

    Pastaba:

    • Svarbuišlaikyti pastovias darbo sąlygasir patikimaiįtvirtinti detalę, antraip pjovimo diskas gali lūžti.
    • Radialinio ir šoninio mušimo tolerancija yra žymiai mažesnė už leistiną pagal DIN 1840.
    • Dėl nestandartinių dydžių diskų prašome kreiptis į mūsų konsultantus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį