{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 50 mm | |
Storis | 2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 1837 | |
Kiaurymės ⌀ | 13 mm | |
Dantų skaičius Z | 64 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179800 50X2 | |
EAN / GTIN | 4045197246233 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM pjovimo diskas DIN 1837 A smulkiadantis 50X2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
81,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 50 | 50 |
Danga | be dangos | TiAlN |
Kiaurymės ⌀ | 13 | 8 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Storis | 2 | 2 |
Dantų skaičius Z | 64 | 28 |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |