VHM pjovimo diskas DIN 1837 A smulkiadantis 50X3 mm

Prekės Nr.: 179800 50X3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀×storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 1837

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    50 mm
    Storis 3 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 1837
    Kiaurymės ⌀ 13 mm
    Dantų skaičius Z 50
    Vidinis aušinimas ne
    Produkto rūšis Pjovimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 179800 50X3
    EAN / GTIN 4045197246257

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    1200
    Al >10 % Si
    N
    700
    Plienas <500 N/mm²
    P
    200
    Plienas <750 N/mm²
    P
    140
    Plienas <900 N/mm²
    P
    140
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    40
    INOX <900 N/mm²
    M
    110
    INOX >900 N/mm²
    M
    100
    Ti >850 N/mm²
    S
    90
    Ketus (G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    600
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Vokiškas aukščiausios kokybės produktas su tiksliais dantimis ir nušlifuotais šoniniais paviršiais. Pjovimo greitį galima padidinti 3 - 4 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais.
    DIN 1837 A smulkūs A formos dantys sunušlifuota nuožula plonasienėms detalėms apdirbti ir negiliems pjūviams atlikti.

    Pastaba:

    • Svarbuišlaikyti pastovias darbo sąlygasir patikimaiįtvirtinti detalę, antraip pjovimo diskas gali lūžti.
    • Radialinio ir šoninio mušimo tolerancija yra žymiai mažesnė už leistiną pagal DIN 1840.
    • Dėl nestandartinių dydžių diskų prašome kreiptis į mūsų konsultantus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį