VHM pjovimo diskas DIN 1837 A smulkiadantis, be dangos, ⌀×storis: 30X1,6mm

Prekės Nr.: 179800 30X1,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀×storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 1837

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

30 mm
Storis 1,6 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 1837
Kiaurymės ⌀ 8 mm
Dantų skaičius Z 50
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 179800 30X1,6
EAN / GTIN 4045197246042

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1200
Al >10 % Si
N
700
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
90
Ketus (G)
K
125
CuZn
N
400
Grafitas, GFK / CFK
N
600
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Vokiškas aukščiausios kokybės produktas su tiksliais dantimis ir nušlifuotais šoniniais paviršiais. Pjovimo greitį galima padidinti 3 - 4 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais.
DIN 1837 A smulkūs A formos dantys sunušlifuota nuožula plonasienėms detalėms apdirbti ir negiliems pjūviams atlikti.

Pastaba:

  • Svarbuišlaikyti pastovias darbo sąlygasir patikimaiįtvirtinti detalę, antraip pjovimo diskas gali lūžti.
  • Radialinio ir šoninio mušimo tolerancija yra žymiai mažesnė už leistiną pagal DIN 1840.
  • Dėl nestandartinių dydžių diskų prašome kreiptis į mūsų konsultantus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį